※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
DON外輪鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
21
注文コード
88648402
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
容量(L)
2.3
呼び寸法(cm)
21
質量(kg)
1.2
板厚(mm)
2.9
外径×深さ(Φmm×mm)
226×70
TKG品番
9-0033-0302
TKG品番(2017)
6-0037-0302