※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648463 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648463 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648463

DON外輪鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)39 注文コード88648463 品番-
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 容量(L)15 呼び寸法(cm)39 質量(kg)4.2 板厚(mm)3.3 外径×深さ(Φmm×mm)410×130 TKG品番9-0033-0308 TKG品番(2017)6-0037-0308

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする