※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- DON外輪鍋 アカオアルミ 88648472 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648472 - DON外輪鍋 アカオアルミ 88648472

DON外輪鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)42 注文コード88648472 品番-
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼び寸法など14種類から選べます 他の種類を見る
材質アルミ 容量(L)18 呼び寸法(cm)42 質量(kg)5 板厚(mm)3.5 外径×深さ(Φmm×mm)440×140 TKG品番9-0033-0309 TKG品番(2017)6-0037-0309

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする