アルミDON 深型寸胴鍋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)45 注文コード88648542 品番-
参考基準価格(税別)¥90,000 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別)
68,980
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。

容量(L)98 呼び寸法(cm)45 質量(kg)15.5 板厚(mm)3.8 内径(Φmm)×内深さ(mm)450×620 TKG品番9-0033-0403 TKG品番(2017)6-0037-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする