アルミDONテーパー鍋

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88648716 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,198円となります。
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

硬質アルミ(AS3905材)使用。耐食性・耐摩耗性に優れ、普通アルミ材に対し強度が2倍。耐久性に優れ、プロの酷使にも充分性能を発揮します。
きめ細やかな表面仕上げ。外面だけでなく内面の平滑度も向上し、汚れにくく洗いやすい。
持ち手の幅を広く、持ちやすい形状。
リベットの艶出し仕上げ。腐食しにくい光沢のある表面仕上げにしました。

材質アルミ 容量(L)0.9 呼び寸法(cm)15 質量(kg)0.4 板厚(mm)4 口径×底径×深さ(mm)150×102×65 TKG品番9-0034-0101 TKG品番(2017)6-0038-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88648716
2023-08-21
用途:
キッチンで使用
Kitchen bar Gen Sun 様 (飲食業)

初めてのモノタロウ 使っていたのが古くなったので半分くらい買い替えで頼みました、(地元の食器屋さんより大変お得な値段なので半信半疑半分くらい発注してみました)対応も早くて、丁寧な包装、傷ひとつ無くカタログ通りの商品が届きました、あと入れ替え半分は来月位にをモノタロウで発注します。
良い買い物ができました、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする