※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミDON打出円付鍋

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88649285 品番 -
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

材質アルミ 容量(L)33 呼び寸法(cm)48 質量(kg)3.5 板厚(mm)2.8 外径×深さ(Φmm×mm)497×220 TKG品番9-0034-0409 TKG品番(2017)6-0038-0409
注意
※電磁調理器には対応しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88649224
2021-12-19
用途:
煮物の調理
不動産業

大人数の食事を作るために買いました。使い勝手がとてもいいです。

対象商品:
88649233
2021-08-06
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたものの取っ手がグラグラになったため買い替えました。
容量扱いも同じで使いやすいです。
以前使用していたものも、10年以上使用できたので今回も長く使えればいいなと思います。

対象商品:
88649276
2022-02-15
用途:
弁当屋ですので
株式会社 尚永 様

以前から使用しているものと同じ物で問題はありません。

対象商品:
88649276
2019-10-23
用途:
機械の整備時
paddy field 株式会社 様 (建設業・工事業)

軽くて45センチあり、機械部品の大きさと水の量がちょうどいいので
使いやすいです。

対象商品:
88649242
2019-07-01
用途:
調理
医療・福祉・介護関連業

親子3代で使用していた鉄鍋に穴があき、さすがに鉄鍋は重いため軽くて丈夫な大なべを探してこの鍋に出会いました。到着後、処理をしてから煮しめを作ってみましたが、今までの使用していた鍋と同じように料理できました。
栗の渋皮煮やコンポート、おでんなど今から楽しみです。

1人が参考にしています
対象商品:
88649242
2016-01-14
用途:
仕出し、割烹
茶寮 わかすぎ 様 (飲食業)

沢山の種類と、サイズがあり、選ぶのに助かりました。
事務用品も必要なので、出かけなくて、仕事が終わってから購入できるので
これからも利用させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする