アルミDON雪平鍋(両口)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88649364 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木 容量(L)2.2 呼び寸法(cm)21 質量(kg)0.51 板厚(mm)2.0 内径×深さ(mm)210×80 TKG品番9-0034-0505 TKG品番(2017)6-0047-0705

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88649364
2020-03-30
用途:
調理
卸売・小売業

早く送っていただき、従業員皆で気持ちよく使ってます。

対象商品:
88649364
2017-03-17
用途:
調理
飲食業

やはり手頃なお値段でしっかり丈夫な雪平鍋といえばDONですね!いつも利用させて頂いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする