アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 雪平鍋
アルミDONカラス口雪平鍋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88649434
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
容量(L)
1.1
呼び寸法(cm)
17
質量(kg)
0.28
板厚(mm)
1.7
内径×深さ(mm)
170×65
TKG品番
9-0034-0602
TKG品番(2017)
6-0047-1102