アルミDONカラス口雪平鍋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88649461 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木 容量(L)2.1 呼び寸法(cm)21 質量(kg)0.42 板厚(mm)2.0 内径×深さ(mm)210×80 TKG品番9-0034-0605 TKG品番(2017)6-0047-1105

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする