アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 雪平鍋
アルミDONカラス口雪平鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88649477
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
容量(L)
3.3
呼び寸法(cm)
24
質量(kg)
0.51
板厚(mm)
2.4
内径×深さ(mm)
240×90
TKG品番
9-0034-0606
TKG品番(2017)
6-0047-1106