アルミDON矢床鍋

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)17 注文コード88649495 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は呼び寸法など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ素材の表面を槌打ちして凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。

容量(L)1.2 呼び寸法(cm)17 質量(kg)0.39 材質(本体)アルミ 板厚(mm)3.0 内径×深さ(mm)170×70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88649486
2021-12-15
用途:
煮物など
からもの 様 (飲食業)

重さも軽く、とても使いやすくて買って良かったです。

対象商品:
88649565
2016-05-07
用途:
煮炊き用
飲食業

この種類の鍋は作業がし易く熱効率がよいので重宝している
このサイズがなく困っていたが安く入り満足(これで5種類)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする