アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 天ぷら鍋・揚げ鍋
アルミDON 打出揚鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88649617
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
アルミ素材の表面を槌打ちし。凸凹をつけ、材質を締め込みます。表面積が広くなり、より熱伝導性が良くなり保温性もアップします。
材質
アルミ
容量(L)
9.5
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.85
深さ(mm)
105
板厚(mm)
3.0
TKG品番
9-0034-0804
TKG品番(2017)
6-0387-0804
注意
※18-8クリンプ目半月型天ぷらアミ(16mm目)<ATV04>、18-8亀甲目半月型天ぷらアミ<ATV03>は使用できません。