- アルミ エコライン寸胴鍋(蓋無) 杉山金属 88649687

- アルミ エコライン寸胴鍋(蓋無) 杉山金属 88649687
- アルミ エコライン寸胴鍋(蓋無) 杉山金属 88649687

アルミ エコライン寸胴鍋(蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
容量(L)約45
呼び寸法(cm)39
内容量1個注文コード88649687品番-
参考基準価格(税別)¥86,250販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

調理時間の短縮!ガス代を最大50%節約!・普通の鍋と比較して、底の面積が約3.5倍もあります。 底UPイメージ・フィンが炎をつかむ様にして熱を伝えます。 特殊フィン形状の鍋底により熱伝導率が大幅にアップ! 省エネ・CO2削減にも一役買います。

容量(L)約45呼び寸法(cm)39質量(kg)6.6板厚(mm)3外径×深さ(Φmm×mm)396×390TKG品番9-0034-0904TKG品番(2017)6-0038-0904
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする