ヒキモト
ヒキモトの 料理道具
ヒキモトの 鍋・釜・やかん
ヒキモトの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミ かつどん鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88649732
品番
-
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
容量(L)
6.9
呼び寸法(cm)
42
質量(kg)
2.5
外径×深さ(Φmm×mm)
437×50
底面の厚さ(mm)
3
TKG品番
9-0034-1003
TKG品番(2017)
6-0038-1003