クローバー(大屋製作所)
クローバー(大屋製作所)の 料理道具
クローバー(大屋製作所)の 鍋・釜・やかん
クローバー(大屋製作所)の 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
CLO 18-8円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88650877
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
18-8ステンレス円付鍋
容量(L)
5.5
呼び寸法(cm)
30
質量(kg)
1.1
板厚(mm)
0.9
外径×深さ(Φmm×mm)
312×130
TKG品番
9-0038-0503
TKG品番(2017)
6-0042-0503
注意
※電磁調理器には対応しておりません。