ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミイモノ円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651044
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
アルミ製円付鍋
材質
アルミ合金
容量(L)
6.1
呼び寸法(cm)
33
質量(kg)
0.8
板厚(mm)
2.4
外径×深さ(Φmm×mm)
327×112
TKG品番
9-0038-0902
TKG品番(2017)
6-0042-0902
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。