アルミイモノ円付鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651053 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミ製円付鍋

材質アルミ合金 容量(L)8 呼び寸法(cm)36 質量(kg)1 板厚(mm)2.4 外径×深さ(Φmm×mm)360×122 TKG品番9-0038-0903 TKG品番(2017)6-0042-0903
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする