ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミイモノ円付鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651096
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
アルミ製円付鍋
材質
アルミ合金
容量(L)
16.5
呼び寸法(cm)
48
質量(kg)
2
板厚(mm)
2.6
外径×深さ(Φmm×mm)
487×177
TKG品番
9-0038-0907
TKG品番(2017)
6-0042-0907
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。