アルミイモノ 吊付円付鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651132 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

アルミ製円付鍋

材質アルミ合金 容量(L)6.1 呼び寸法(cm)33 質量(kg)0.8 板厚(mm)2.4 外径×深さ(Φmm×mm)327×112 TKG品番9-0038-1002 TKG品番(2017)6-0042-1002
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする