ナカオ
ナカオの 料理道具
ナカオの 鍋・釜・やかん
ナカオの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
アルミイモノ 吊付円付鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651141
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
アルミ製円付鍋
材質
アルミ合金
容量(L)
8
呼び寸法(cm)
36
質量(kg)
1
板厚(mm)
2.4
外径×深さ(Φmm×mm)
360×122
TKG品番
9-0038-1003
TKG品番(2017)
6-0042-1003
注意
※個人宅配送不可商品。※電磁調理器には対応しておりません。※円付鍋用アルミ蓋を御使用の際は、1サイズ下のサイズを御使用下さい。