アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
段付鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651236
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.04
容量(L)
22
板厚(mm)
1.2
呼び寸法(cm)
45
外径×深さ(Φmm×mm)
468×185
材質
アルミ
TKG品番
9-0038-0804
TKG品番(2017)
6-0042-0804