アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
段付鍋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651254
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.2
容量(L)
32.1
板厚(mm)
1.2
呼び寸法(cm)
51
外径×深さ(Φmm×mm)
528×210
材質
アルミ
TKG品番
9-0038-0806
TKG品番(2017)
6-0042-0806