銅 山菜鍋(内側錫引きなし)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651482 品番 -
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。

材質 容量(L)3.8 呼び寸法(cm)27 質量(kg)0.75 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)280×120 TKG品番9-0039-0401 TKG品番(2017)6-0043-0401
注意
※打ち出し無の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88651491
2022-10-10
用途:
山菜やジャム作り
Assobiiya 様 (サービス業)

銅鍋は垢が取れ、色鮮やかになります。
大きさも丁度よかったです。

2020-05-29
用途:
山菜鍋なので山菜を色よく茹でる為
有限会社大黒屋 様 (製造業)

おばさんの銅鍋を借りた時、山菜がとても色良く茹で上がったので 欲しくなり買い求めましたが、全然色良くなりません。ガッカリしました 鍋の使い方が悪いのでしょうか?使い始めの使用方法とかあるなら説明書入れて欲しかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする