銅 山菜鍋(内側錫引きなし)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)36 注文コード88651516 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は呼び寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

銅イオンの効果により、野菜などの色彩がきれいに出ます。

材質 容量(L)8.4 呼び寸法(cm)36 質量(kg)1.48 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)374×150 TKG品番9-0039-0404 TKG品番(2017)6-0043-0404
注意
※打ち出し無の商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88651491
2022-10-10
用途:
山菜やジャム作り
Assobiiya 様 (サービス業)

銅鍋は垢が取れ、色鮮やかになります。
大きさも丁度よかったです。

2020-05-29
用途:
山菜鍋なので山菜を色よく茹でる為
有限会社大黒屋 様 (製造業)

おばさんの銅鍋を借りた時、山菜がとても色良く茹で上がったので 欲しくなり買い求めましたが、全然色良くなりません。ガッカリしました 鍋の使い方が悪いのでしょうか?使い始めの使用方法とかあるなら説明書入れて欲しかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする