※使用例

アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88651683 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,080 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。

材質アルミ 用途同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。 質量(kg)0.355 外径(Φmm)323 適合サイズ(cm)33 TKG品番9-0039-0604 TKG品番(2017)6-0043-0604

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88651674
2021-12-19
用途:
煮物の調理
不動産業

普通の蓋か、落とし込みか迷いましたが、こちらで正解でした。

対象商品:
88651726
2019-05-02
用途:
ラーメンの麺上げの蓋
飲食業

今までに(20年間)使っていた蓋より、軽くて、良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする