アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 鍋蓋・つまみ
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651717
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
材質
アルミ
用途
同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。
質量(kg)
0.585
外径(Φmm)
412
適合サイズ(cm)
42
TKG品番
9-0039-0607
TKG品番(2017)
6-0043-0607