※使用例
アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 鍋蓋・つまみ
アルミ料理鍋蓋 落とし込みタイプ
(2件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88651735
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
円付鍋内側の段差まで落とし込んで使用するタイプです。
材質
アルミ
用途
同じメーカーのアルミDON打出円付鍋に適合します。
質量(kg)
0.775
外径(Φmm)
472
適合サイズ(cm)
48
TKG品番
9-0039-0609
TKG品番(2017)
6-0043-0609