モリブデン 片手鍋

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88652471 品番 -
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

材質:18-0ステンレス鋼(モリブデン入り・チタン添加)。IH対応。

材質本体:18-0ステンレス、フタ:18-8ステンレス 容量(L)1.8 呼び寸法(cm)16 質量(kg)0.84 板厚(mm)1 外径×深さ(Φmm×mm)190× 95 底径(Φmm)155 TKG品番9-0040-0301 TKG品番(2017)6-0044-0301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88652471
2021-02-05
用途:
家庭にて
サービス業

想定の通りの大きさ、重量で満足。特に、縁に一定のマージンがあり、噴きこぼれ防止に役立ちそう

対象商品:
88652496
2016-09-29
用途:
調理に使っています。
橘工業所  様

デザインは昔からの普通の鍋ですが使ってみると軽いし扱いやすい、IHヒーターにかけても沸くのが早いから満足しています。

対象商品:
88652487
2016-06-08
用途:
通常の家庭料理

我が家は200VのIH使用です。加熱速度が速い。全体が単一金属なのでコーティング鍋より強度の安心感がある。内部は加熱のために若干の変色が起きるがなにも問題なし。おすすめです。

対象商品:
88652487
2016-10-14
用途:
家庭での調理に使用。
橘工業所  様

SUS304より耐食性が高いとの商品説明でしたが塩を入れて栗をゆでたら数か所腐食が起こり白いくぼみが出来た。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする