アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 親子鍋
アルミ DON 親子鍋
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88652995
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
呼び寸法(cm)
18
質量(g)
170
タイプ
立柄
内径×深さ(mm)
180×24
TKG品番
9-0046-1101
TKG品番(2017)
6-0046-1101