アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 親子鍋
アルミ DON 親子鍋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88653004
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木
呼び寸法(cm)
16.5
質量(g)
150
タイプ
立柄
内径×深さ(mm)
162×22
TKG品番
9-0046-1102
TKG品番(2017)
6-0046-1102