アルミ DON 親子鍋 深型横柄

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88653056 品番-
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
タイプ深型横柄 材質本体・フランジ:アルミ、ハンドル:木 質量(g)160 内径×深さ(mm)165×30 呼び寸法(cm)16.5 TKG品番9-0046-1301 TKG品番(2017)6-0046-1301

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする