丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 親子鍋
銅製親子鍋 横柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88653083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
銅・天然木
種別
横柄
質量(g)
300
板厚(mm)
0.9
内径×深さ(mm)
170×27
TKG品番
9-0046-1601
TKG品番(2017)
6-0046-1701