クラッド 雪平鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88653643 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クラッド鋼は抜群の熱効率を持ち、しかも、保温性、耐久性に優れた「ステンレス+アルミ+ステンレス」サンドイッチ構造の複合新素材です。

材質3層クラッド材 容量(L)0.9 呼び寸法(cm)15 質量(kg)0.5 板厚(mm)2.3 内径×深さ(mm)150× 55 底径(Φmm)110 TKG品番9-0041-0801 TKG品番(2017)6-0048-1101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88653652
2015-03-12
用途:
普段の料理 お菓子作り

今持っているのは 合羽橋で買いました。特別な思い入れもなく 使いやすそうで 買ったものです。
使ってビックリ 使いやすいのと 手入れもしやすいのが気に入ってます 。
が 一つだけ買って来たので 後悔して 他のサイズも 欲しくなり、インターネットで探してるいたら
ここで見つけました。日にちによって安い日があることも知りました。
是非、色々な サイズを揃えたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする