丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 雪平鍋
銅製雪平鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654133
品番
-
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
銅・天然木
容量(L)
0.7
呼び寸法(cm)
15
質量(kg)
0.5
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
150× 69
TKG品番
9-0043-1101
TKG品番(2017)
6-0047-1401