銅製雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654142 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
材質銅・天然木 容量(L)1.4 呼び寸法(cm)18 質量(kg)0.75 板厚(mm)1.2 内径×深さ(mm)180× 84 TKG品番9-0043-1102 TKG品番(2017)6-0047-1402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする