丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 雪平鍋
銅製雪平鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(cm)
21
材質
銅・天然木
容量(L)
2.2
注文コード
88654151
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,000
この商品は
呼び寸法・材質・容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
銅・天然木
容量(L)
2.2
呼び寸法(cm)
21
質量(kg)
1.15
板厚(mm)
1.2
内径×深さ(mm)
210× 96
TKG品番
9-0043-1103
TKG品番(2017)
6-0047-1403