銅製雪平鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654167 品番 -
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
材質銅・天然木 容量(L)3 呼び寸法(cm)24 質量(kg)1.45 板厚(mm)1.5 内径×深さ(mm)240×103 TKG品番9-0043-1104 TKG品番(2017)6-0047-1404

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする