丸新銅器
丸新銅器の 料理道具
丸新銅器の 鍋・釜・やかん
丸新銅器の 雪平鍋
銅製雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654176
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
容量(L)
5.8
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
2.2
板厚(mm)
1.5
内径×深さ(mm)
270×118
TKG品番
9-0043-1105
TKG品番(2017)
6-0047-1405