アルミ 雪平鍋用兼用蓋

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654194 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂 質量(kg)0.14 サイズ 外径(Φmm)190 適合サイズ(cm)15〜18 TKG品番9-0042-0702 TKG品番(2017)6-0047-1502

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88654194
2019-10-14
用途:
雪平鍋の蓋
製造業

普通に使えています。
ちょっと汚れがこびりつきやすいです。
アルマイト加工されていないからかな。

対象商品:
88654185
2019-03-18
用途:
料理用
その他業種

しっかりしていて、使いやすいです。
雪平鍋に早速使っています。
鍋の直径が少し違う 二種類の鍋に、問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする