アルミ 雪平鍋用 蓋

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654203 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質本体:アルミ、ツマミ:樹脂 質量(kg)0.11 サイズ15cm用 サイズ(cm)15用 外径(Φmm)170 TKG品番9-0042-0801 TKG品番(2017)6-0047-1601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88654246
2021-10-12
用途:
行平鍋のフタ
その他業種

重さも丁度良く、とてもしっかりした造りで、取っ手はプラ作りですが持ちやすく作ってあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする