アカオアルミ
アカオアルミの 料理道具
アカオアルミの 鍋・釜・やかん
アカオアルミの 鍋蓋・つまみ
アルミ 雪平鍋用 蓋
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654212
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
本体:アルミ、ツマミ:樹脂
質量(kg)
0.14
サイズ
18cm用
サイズ(cm)
18用
外径(Φmm)
188
TKG品番
9-0042-0802
TKG品番(2017)
6-0047-1602