仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
クラッド鋼 両手雪平鍋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654273
品番
-
参考基準価格(税別)
¥22,750
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
IH対応
材質
3層クラッド材
容量(L)
6.3
呼び寸法(cm)
30
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
114
板厚(mm)
2.3
底径(Φmm)
215
TKG品番
9-0044-0202
TKG品番(2017)
6-0049-0202