クラッド鋼 両手雪平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654291 品番 -
参考基準価格(税別)¥28,450 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

IH対応

材質3層クラッド材 容量(L)10.5 呼び寸法(cm)36 質量(kg)2.5 高さ(mm)130 板厚(mm)2.3 底径(Φmm)260 TKG品番9-0044-0204 TKG品番(2017)6-0049-0204

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする