仔犬印(本間製作所)
仔犬印(本間製作所)の 料理道具
仔犬印(本間製作所)の 鍋・釜・やかん
仔犬印(本間製作所)の 雪平鍋
アルミ 両手雪平鍋
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88654307
品番
40427
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アルミ
容量(L)
5.2
呼び寸法(cm)
27
質量(kg)
1
内径×深さ(mm)
270×105
TKG品番
9-0044-0301
TKG品番(2017)
6-0049-0301