4853 18-10 ビタクラフト マルチパン VitaCraft(ビタクラフト) 88655052 4853 18-10 ビタクラフト マルチパン VitaCraft(ビタクラフト) 88655052

18-10 ビタクラフト マルチパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88655052 品番 4853
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

焼く、煮る、蒸す、様々な調理シーンでマルチに活躍多層構造の熱伝導+フタを使うことで熱効率がさらにアップ。火加減は弱火から中火でOKです。また保温力を活かした余熱調理ができ、加熱時間はさらに短縮。省エネで経済的にやさしいお鍋なのです。別売りのスティームスタンドを併せて使うと本格的な蒸し料理もお手軽に作れます。底板厚:2.5。IH対応

サイズ(cm)21 呼び寸法(cm)21 質量(kg)1.29 容量(L)1.8 内径×深さ(mm)210×55 底径(Φmm)135 TKG品番9-0052-0401 TKG品番(2017)6-0022-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする