18-10 ビタクラフト ミニパンセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88655113 品番2800
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

セット内容内径×深さ(mm) 容量(l) 底径(mm) 160× 41 0.8 112 160× 84 1.5 112 160× 102 2.1 112 蓋×1(3サイズ共通)底板厚:2.5 全面5層構造のコンパクトに収納できるミニパンセット・3サイズの中から、調理する量にあわせて選んでご使用 いただけます。ステンレスで統一されたシンプルで清潔感 のあるデザインです。保温力に優れ、熱伝導がよく熱ムラのない全面5層構造。ベイパーシール(水蒸気膜)効果で無水調理・無油調理 によるヘルシーックッキング!収納時はコンパクト!!。IH対応

容量(L)大/2.1、中/1.5、小/0.8 セット内容鍋(大・中・小)×1、フタ(サイズ共通)×1 内径×深さ(mm)大/160×102、中/160×84、小/160×41 底径(Φmm)112 TKG品番9-0054-0501 TKG品番(2017)6-0022-0601

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする