フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
エレックマスター・ライト パスタパン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88655296
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)
2.55
呼び寸法(cm)
20
質量(kg)
6.7
内径×深さ(mm)
198×206
底径(Φmm)
185
TKG品番
9-0056-1101
TKG品番(2017)
6-0053-1301