フジノス
フジノスの 料理道具
フジノスの 鍋・釜・やかん
フジノスの 片手鍋
エレックマスター・ライト 片手鍋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88655305
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
エレックマスター・ライトシリーズ YUS-180電磁調理器に対応し、ウォーターシール調理ができますIH対応。
容量(L)
2.3
呼び寸法(cm)
18
質量(kg)
0.98
内径×深さ(mm)
174×95
底径(Φmm)
165
TKG品番
9-0056-1201
TKG品番(2017)
6-0053-1401