- ireco(イレコ)ストックポット (蓋付) ウルシヤマ金属工業 88655393

ireco(イレコ)ストックポット (蓋付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88655393 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000

ireco(イレコ)シリーズ。入れ子式に重ねられる省スペース・コンパクト収納。食材のうま味を逃がさないスチームシール効果。ハンドル(別売)脱着式なので収納に大変便利。材質:本 体 18-8ステンレス+アルミニウム合金+18-0ステンレス(3層クラッド) 持手・蓋 18-8ステンレス 蓋ツマミ フェノール樹脂ハンドルを握りグレーのつまみを押せば、ワンタッチで脱着できる専用ハンドルです。片手・両手と用途に応じてお選びください。収納も大変コンパクトです。

材質本体:3層クラッド材(板厚2.2mm、内側:ステンレス鋼、中心:アルミニウム合金、外側:ステンレス鋼)、本体内面:ラセン研磨、本体外面:ミラー研磨、蓋:ステンレス鋼、蓋ツマミ:フェノール樹脂 質量(kg)1.37 容量(L)5.4 板厚(mm)2.2 外径×深さ(Φmm×mm)245×133 底径(Φmm)165 呼び寸法(cm)22
注意
※別売の<AAL41>パスタバスケットと組合わせれば麺茹でが簡単にできます。※IH200V専用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする