64043160 ツヴィリング ジョイ ストックポット ZWILLING(HENCKELS) 88656084 64043160 ツヴィリング ジョイ ストックポット ZWILLING(HENCKELS) 88656084 64043160 ツヴィリング ジョイ ストックポット ZWILLING(HENCKELS) 88656084 64043160 ツヴィリング ジョイ ストックポット ZWILLING(HENCKELS) 88656084

ツヴィリング ジョイ ストックポット

(4件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88656084 品番 64043160
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ZWILLING Joy ツヴィリング ジョイ シリーズツヴィリング ジョイは、全ての料理好きな方に向けた商品です。モダンでタイムレスなデザインは、どんなキッチンにもフィットします。ガラス蓋を採用し、料理の状態を確認しながら調理できるので、美味しいタイミングを逃しません。Sigma Classic(シグマクラシック)非常にしっかりと作られたカプセル構造の底には、アルミニウムコアの働きにより、優れた熱伝導と蓄熱性を有しており経済的です。一度温度が上がると弱火での調理が可能です。

容量(L)2 仕様IH対応 材質(本体)18-10ステンレス、(底)アルミニウムコア、18-0ステンレス 質量(kg)1.03 内径×深さ(mm)160×101 底径(Φmm)145 呼び寸法(cm)16 TKG品番9-0055-0301 TKG品番(2017)6-0054-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88656093
2016-12-12
用途:
料理に
アロエルート 様

蓋のつまみ部分に水がたまり取れません。購入時には切り込みのあるモデルか確認する必要があります。切り込みがないと、毎回水切りの為にドライバーでネジをゆるめなければなりません。(メーカーの説明です)。素晴らしい商品なのに残念です。

対象商品:
88656084
2016-03-12
用途:
日常的に
モミタイム 様

家族3人分のカレーやシチュー、スープなどをコレで作ってます。今までは直径20cmほどの鍋でしたが、少し大きい様な感じだったので今回こちらの商品を購入しました。サイズがコンパクトで非常に使いやすいです。また熱伝導に優れているので弱火でも十分な仕上がりになり気に入ってます。

対象商品:
88656102
2016-01-23
用途:
日々の料理に使用

今回は買い足しです。
鍋はずっとヘンケルスのツヴィリングを使用しています。
鍋底の造りが特殊なため、一旦強火で煮立たせれば後は弱火で煮込める。
安物のIH用鍋とは違い焦げ付きにくい造りであり、一度使ったらやめられない。
新型になり把手のところが改良されて使いやすくなった。
良い鍋を買えば一生使える。

対象商品:
88656102
2016-01-23
用途:
料理

メーカーに型番で確認したが、ツヴィリングのパンとポットの容量の表記が正しくない。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
情報を修正いたしました。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする